Motion
208UCFN4A300A_A

Falk (RRX)
208UCFN4A300A_A

3:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.5000 pulg., 38.10 mm, Diámetro del eje de salida de 1-1/2 pulg.
Artículo MI #04850356
No. Fabricante 208UCFN4A300A_A
Precio13,779.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN4A300A_A

3:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.5000 pulg., 38.10 mm, Diámetro del eje de salida de 1-1/2 pulg.
Artículo MI #04850356
No. Fabricante 208UCFN4A300A_A
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
Precio13,779.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    030
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    580 rpm
  • Par de salida máximo
    85 N-m;750
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    3:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/2 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    3:1

Detalles

  • Relación real
    3.06:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.56 kW;0.75 hp
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 15 IN
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    750 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN4A300 A A ULTRAMITE 337.01:1

También puede gustarle