Motion
208UCFN4A450A_B

Falk (RRX)
208UCFN4A450A_B

450:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco, 4.5000 pulg. de diámetro del eje de salida
Artículo MI #04850363
No. Fabricante 208UCFN4A450A_B
Precio13,779.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN4A450A_B

450:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco, 4.5000 pulg. de diámetro del eje de salida
Artículo MI #04850363
No. Fabricante 208UCFN4A450A_B
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
Precio13,779.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    208
  • RPM máximas de salida
    3.9 rpm
  • Par de salida máximo
    11300 N-m;100000
  • Relación nominal
    450:1
  • Diámetro del eje de salida
    4.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    4.5000 pulg.
  • Relación
    450:1

Detalles

  • Relación real
    449.98:1
  • Tipo de entrada
    Orificio hueco
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    100000 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN4A450 A B ULTRAMITE 480.51:1

También puede gustarle