Motion
208UCFN4A650A_A

Falk (RRX)
208UCFN4A650A_A

6.5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.6250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04850365
No. Fabricante 208UCFN4A650A_A
Precio13,779.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCFN4A650A_A

6.5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.6250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04850365
No. Fabricante 208UCFN4A650A_A
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
Precio13,779.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    270 rpm
  • Par de salida máximo
    3590
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215TC
  • Relación nominal
    6.5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    6.5:1

Detalles

  • Relación real
    6.49:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    15.4 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    2250 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de potencia térmica
    15.4 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3590 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCFN4A650 A A ULTRAMITE 621.92:1

También puede gustarle