Motion
2090FZ2A-1.504 320TS

Falk (RRX)
2090FZ2A-1.504 320TS

1.504:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04850369
No. Fabricante 2090FZ2A-1.504 320TS
Precio77,700.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
2090FZ2A-1.504 320TS

1.504:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04850369
No. Fabricante 2090FZ2A-1.504 320TS
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
Precio77,700.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2090
  • Altura de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    63.0000 pulg., 1600.20 mm
  • Ancho de la carcasa
    26.0000 pulg.;660.40 mm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    320TS
  • Relación
    1.504:1
  • Peso
    533.88 kg, 1177.00 lb

Detalles

  • Relación real
    1.504:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    10290643
  • Número de Upc del fabricante
    782934255984
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934255984

Descripción general

Descripción del fabricante
2090FZ2A-1.504 320TS ULTRAMAX