Motion
2090FZ2A-1.801 360T

Falk (RRX)
2090FZ2A-1.801 360T

1.801:1 Relación
Artículo MI #04850380
No. Fabricante 2090FZ2A-1.801 360T
Precio79,418.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
2090FZ2A-1.801 360T

1.801:1 Relación
Artículo MI #04850380
No. Fabricante 2090FZ2A-1.801 360T
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
Precio79,418.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    67.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    26.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    360T
  • Relación
    1.801:1
  • Peso
    1243 lb

Detalles

  • Relación real
    1.801:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290654
  • Número de Upc del fabricante
    782934256097
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934256097

Descripción general

Descripción del fabricante
2090FZ2A-1.801 360T ULTRAMAX

También puede gustarle