Motion
2090FZ2A-16.78 360T

FALK
2090FZ2A-16.78 360T

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 16.78:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Material de carcasa de acero, Incluye soporte del motor y acoplamiento de entrada
Artículo MI #04850410
No. Fabricante 2090FZ2A-16.78 360T
Price$79,418.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2090FZ2A-16.78 360T

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 16.78:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Material de carcasa de acero, Incluye soporte del motor y acoplamiento de entrada
Artículo MI #04850410
No. Fabricante 2090FZ2A-16.78 360T
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
Price$79,418.19/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    360T
  • Relación nominal
    16.78:1
  • Relación
    16.78:1
  • Peso
    1367.30 lb

Details

  • Accesorios incluidos
    Acoplamiento de entrada y soporte del motor
  • Relación real
    16.78:1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934254789

Descripción general

Descripción del fabricante
2090FZ2A-16.78 360T ULTRAMAX