Motion
2090FZ2A-2.089 360TS

FALK
2090FZ2A-2.089 360TS

2.089:1 Relación
Artículo MI #04850421
No. Fabricante 2090FZ2A-2.089 360TS
Precio79,418.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2090FZ2A-2.089 360TS

2.089:1 Relación
Artículo MI #04850421
No. Fabricante 2090FZ2A-2.089 360TS
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
Precio79,418.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    67.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    26.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    2090
  • Relación
    2.089:1
  • Peso
    563.81 kg, 1243 lb

Detalles

  • Relación real
    2.089:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290665
  • Número de Upc del fabricante
    782934256202
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934256202

Descripción general

Descripción del fabricante
2090FZ2A-2.089 360TS ULTRAMAX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno