Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la caja2090
- Altura de la carcasa24.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa72.0000 pulg., 1828.80 mm
- Ancho de la carcasa26.0000 pulg.;660.40 mm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC400TS
- Relación2.257:1
- Peso613.71 kg, 1353 lb
Details
- Relación real2.257:1
- Número de catálogo del fabricante10290677
- Número de Upc del fabricante782934256325
- Reducción2.257:1
- SerieULTRAMAX
- UPC_NO782934256325
Descripción general
Descripción del fabricante
2090FZ2A-2.257 400TS ULTRAMAX
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.