Motion
2090FZ2A-2.257 440TS

FALK
2090FZ2A-2.257 440TS

2090FZ2A-2.257 440TS ULTRAMAX
Artículo MI #04850435
No. Fabricante 2090FZ2A-2.257 440TS
Precio82,868.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2090FZ2A-2.257 440TS

2090FZ2A-2.257 440TS ULTRAMAX
Artículo MI #04850435
No. Fabricante 2090FZ2A-2.257 440TS
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
Precio82,868.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    84.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    26.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    440TS
  • Peso
    1419 lb

Detalles

  • Relación real
    2.257:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290679
  • Número de Upc del fabricante
    782934256349
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934256349

Descripción general

Descripción del fabricante
2090FZ2A-2.257 440TS ULTRAMAX

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good