Motion
2090FZ2A-21.01 280TS

FALK
2090FZ2A-21.01 280TS

21.01:1 Reducción, 21.01:1 Relación
Artículo MI #04850457
No. Fabricante 2090FZ2A-21.01 280TS
Precio77,490.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2090FZ2A-21.01 280TS

21.01:1 Reducción, 21.01:1 Relación
Artículo MI #04850457
No. Fabricante 2090FZ2A-21.01 280TS
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
Precio77,490.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2090
  • Altura de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    63.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    26.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280TS
  • Relación nominal
    21.01:1
  • Relación
    21.01:1
  • Peso
    1171.50 lb

Detalles

  • Relación real
    21.01:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290531
  • Número de Upc del fabricante
    782934254857
  • Reducción
    21.01:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934254857

Descripción general

Descripción del fabricante
2090FZ2A-21.01 280TS ULTRAMAX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno