Motion
2090FZ2A-25.66 360TS

FALK
2090FZ2A-25.66 360TS

25.66:1 Relación
Artículo MI #04850471
No. Fabricante 2090FZ2A-25.66 360TS
Precio79,418.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2090FZ2A-25.66 360TS

25.66:1 Relación
Artículo MI #04850471
No. Fabricante 2090FZ2A-25.66 360TS
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
Precio79,418.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    67.0000 pulg., 1701.80 mm
  • Ancho de la carcasa
    26.0000 pulg.;660.40 mm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    360TS
  • Relación nominal
    25.66:1
  • Relación
    25.66:1
  • Peso
    563.82 kg, 1243.00 lb

Detalles

  • Relación real
    25.66:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290544
  • Número de Upc del fabricante
    782934254994
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934254994

Descripción general

Descripción del fabricante
2090FZ2A-25.66 360TS ULTRAMAX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno