Motion
2090FZ2A-3.428 440TS

FALK
2090FZ2A-3.428 440TS

3.428:1 Relación
Artículo MI #04850495
No. Fabricante 2090FZ2A-3.428 440TS
Precio82,868.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2090FZ2A-3.428 440TS

3.428:1 Relación
Artículo MI #04850495
No. Fabricante 2090FZ2A-3.428 440TS
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
Precio82,868.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    84.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    26.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    440TS
  • Relación
    3.428:1
  • Peso
    1419.00 lb

Detalles

  • Relación real
    3.428:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290719
  • Número de Upc del fabricante
    782934256745
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934256745

Descripción general

Descripción del fabricante
2090FZ2A-3.428 440TS ULTRAMAX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno