Motion
2090FZ2A-4.763 400TS

FALK
2090FZ2A-4.763 400TS

4.763:1 Reducción, 4.763:1 Relación
Artículo MI #04850533
No. Fabricante 2090FZ2A-4.763 400TS
Precio81,161.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2090FZ2A-4.763 400TS

4.763:1 Reducción, 4.763:1 Relación
Artículo MI #04850533
No. Fabricante 2090FZ2A-4.763 400TS
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
Precio81,161.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2090
  • Altura de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    72.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    26.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    400TS
  • Relación
    4.763:1
  • Peso
    1353.0 lb

Detalles

  • Relación real
    4.763:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290747
  • Número de Upc del fabricante
    782934257025
  • Reducción
    4.763:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934257025

Descripción general

Descripción del fabricante
2090FZ2A-4.763 400TS ULTRAMAX

También puede gustarle