Motion
2090FZ3A-103.4 360T

FALK
2090FZ3A-103.4 360T

103.4:1 Relación
Artículo MI #04850583
No. Fabricante 2090FZ3A-103.4 360T
Precio88,803.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2090FZ3A-103.4 360T

103.4:1 Relación
Artículo MI #04850583
No. Fabricante 2090FZ3A-103.4 360T
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
Precio88,803.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2090
  • Altura de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    67.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    26.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    360T
  • Relación nominal
    103.4:1
  • Relación
    103.4:1
  • Peso
    1243.00 lb

Detalles

  • Relación real
    103.4:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290611
  • Número de Upc del fabricante
    782934255663
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934255663

Descripción general

Descripción del fabricante
2090FZ3A-103.4 360T ULTRAMAX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno