Motion
2090FZ3A-129.7 180T

FALK
2090FZ3A-129.7 180T

129.7:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04850585
No. Fabricante 2090FZ3A-129.7 180T
Precio85,741.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2090FZ3A-129.7 180T

129.7:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04850585
No. Fabricante 2090FZ3A-129.7 180T
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
Precio85,741.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    50.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    26.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180T
  • Relación nominal
    129.7:1
  • Relación
    129.7:1
  • Peso
    1133 lb

Detalles

  • Relación real
    129.7:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    10290613
  • Número de Upc del fabricante
    782934255687
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934255687

Descripción general

Descripción del fabricante
2090FZ3A-129.7 180T ULTRAMAX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno