Motion
2090FZ3A-157.5 210T

FALK
2090FZ3A-157.5 210T

157.5:1 Reducción, 157.5:1 Relación
Artículo MI #04850595
No. Fabricante 2090FZ3A-157.5 210T
Precio86,061.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2090FZ3A-157.5 210T

157.5:1 Reducción, 157.5:1 Relación
Artículo MI #04850595
No. Fabricante 2090FZ3A-157.5 210T
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
Precio86,061.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    54.0000 pulg., 1371.60 mm
  • Ancho de la carcasa
    26.0000 pulg.;660.40 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    2090FZ3A
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210T
  • Relación nominal
    157.5:1
  • Relación
    157.5:1
  • Peso
    513.92 kg, 1133.00 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    10290623
  • Número de Upc del fabricante
    782934255786
  • Reducción
    157.5:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934255786

Descripción general

Descripción del fabricante
2090FZ3A-157.5 210T ULTRAMAX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno