Motion
2090FZ3A-157.5 360TS

FALK
2090FZ3A-157.5 360TS

157.5:1 Reducción, 157.5:1 Relación
Artículo MI #04850602
No. Fabricante 2090FZ3A-157.5 360TS
Precio88,803.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2090FZ3A-157.5 360TS

157.5:1 Reducción, 157.5:1 Relación
Artículo MI #04850602
No. Fabricante 2090FZ3A-157.5 360TS
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
Precio88,803.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2090
  • Dimensiones de la carcasa
    67.0000 x 26.0000 x 24.0000 pulg.
  • Altura de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    67.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    26.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    360TS
  • Relación nominal
    157.5:1
  • Relación
    157.5:1
  • Peso
    1243.00 lb

Detalles

  • Relación real
    157.5:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estilo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    10290630
  • Número de Upc del fabricante
    782934255854
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    157.5:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934255854

Descripción general

Descripción del fabricante
2090FZ3A-157.5 360TS ULTRAMAX

También puede gustarle