Motion
2090FZ3A-193.6 250T

FALK
2090FZ3A-193.6 250T

193.6:1 Reducción, 193.6:1 Relación
Artículo MI #04850605
No. Fabricante 2090FZ3A-193.6 250T
Precio86,061.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2090FZ3A-193.6 250T

193.6:1 Reducción, 193.6:1 Relación
Artículo MI #04850605
No. Fabricante 2090FZ3A-193.6 250T
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
Precio86,061.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2090
  • Dimensiones de la carcasa
    63.0000 x 26.0000 x 24.0000 pulg.
  • Altura de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    63.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    26.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250T
  • Relación nominal
    193.6:1
  • Relación
    193.6:1
  • Peso
    523.899 kg, 1155.00 lb

Detalles

  • Relación real
    193.6:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290633
  • Número de Upc del fabricante
    782934255885
  • Reducción
    193.6:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934255885

Descripción general

Descripción del fabricante
2090FZ3A-193.6 250T ULTRAMAX

También puede gustarle