Motion
2090FZ3A-39.51 320T

FALK
2090FZ3A-39.51 320T

39.51:1 Relación
Artículo MI #04850617
No. Fabricante 2090FZ3A-39.51 320T
Precio69,677.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2090FZ3A-39.51 320T

39.51:1 Relación
Artículo MI #04850617
No. Fabricante 2090FZ3A-39.51 320T
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
Precio69,677.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    63.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    26.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    320T
  • Relación nominal
    39.51:1
  • Relación
    39.51:1
  • Peso
    1177 lb

Detalles

  • Relación real
    39.51:1
  • Número de Upc del fabricante
    782934255199
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934255199

Descripción general

Descripción del fabricante
2090FZ3A-39.51 320T ULTRAMAX

También puede gustarle