Motion
2090FZ3A-57.53 360TS

FALK
2090FZ3A-57.53 360TS

57.53:1 Reducción, 57.53:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04850638
No. Fabricante 2090FZ3A-57.53 360TS
Precio88,803.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2090FZ3A-57.53 360TS

57.53:1 Reducción, 57.53:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04850638
No. Fabricante 2090FZ3A-57.53 360TS
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
Precio88,803.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2090
  • Altura de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    67.0000 pulg., 1701.80 mm
  • Ancho de la carcasa
    660.40 mm;26.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    360TS
  • Relación nominal
    57.53:1
  • Relación
    57.53:1
  • Peso
    563.81 kg, 1243.0 lb

Detalles

  • Relación real
    57.53:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    10290583
  • Número de Upc del fabricante
    782934255403
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    57.53:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934255403

Descripción general

Descripción del fabricante
2090FZ3A-57.53 360TS ULTRAMAX

También puede gustarle