Motion
2090FZ3A-69.86 280T

FALK
2090FZ3A-69.86 280T

69.86:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04850642
No. Fabricante 2090FZ3A-69.86 280T
Precio86,886.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2090FZ3A-69.86 280T

69.86:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04850642
No. Fabricante 2090FZ3A-69.86 280T
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
Precio86,886.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    63.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    26.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280T
  • Relación nominal
    69.86:1
  • Relación
    69.86:1
  • Peso
    1171.5 lb

Detalles

  • Relación real
    69.86:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Serie
    ULTRAMAX

Descripción general

Descripción del fabricante
2090FZ3A-69.86 280T ULTRAMAX