Motion
2090FZ3A-85.18 320TS

FALK
2090FZ3A-85.18 320TS

85.18:1 Relación
Artículo MI #04850654
No. Fabricante 2090FZ3A-85.18 320TS
Precio87,096.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2090FZ3A-85.18 320TS

85.18:1 Relación
Artículo MI #04850654
No. Fabricante 2090FZ3A-85.18 320TS
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
Precio87,096.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    63.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    26.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    320TS
  • Relación nominal
    85.18:1
  • Relación
    85.18:1
  • Peso
    1177 lb

Detalles

  • Relación real
    85.18:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290601
  • Número de Upc del fabricante
    782934255564
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934255564

Descripción general

Descripción del fabricante
2090FZ3A-85.18 320TS ULTRAMAX

También puede gustarle