Motion
0797691

FALK
0797691

VARIADOR ULTRAMAX CON MODELO B F2130
Artículo MI #04850711
No. Fabricante 0797691
Precio222,267.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
0797691

VARIADOR ULTRAMAX CON MODELO B F2130
Artículo MI #04850711
No. Fabricante 0797691
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
Precio222,267.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    49.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    34.0000 pulg., 863.60 mm
  • Ancho de la carcasa
    37.0000 pulg.;939.80 mm
  • Peso
    1195.847 kg, 2636.39 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    10291037
  • Número de Upc del fabricante
    782934642524
  • UPC_NO
    782934642524

Descripción general

Descripción del fabricante
2130FC3BA-128.5 ULTRAMAX CON BKSTP

También puede gustarle