Motion
3211753
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, diámetro máx. de broca de 1.094", profundidad máx. de broca de 2.19", mango plano Weldon
Artículo MI #04851166
No. Fabricante 3211753
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, diámetro máx. de broca de 1.094", profundidad máx. de broca de 2.19", mango plano Weldon
Artículo MI #04851166
No. Fabricante 3211753
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo de la broca
    1.094 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    2.19 pulg.
  • Longitud total
    6-3/50 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.25 pulg.

Detalles

  • Comp. estilo plaquita completa
    SHGT090408-HP, SHLT090408N, SHLT090408N-PH1
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Taladro de plaquita intercambiable
  • Mango bridado
    Mango bridado
  • Código de portaherramientas completo
    Q0278056N6R02
  • Estilo de plaquita
    SHGT090408-HP, SHLT090408N, SHLT090408N-PH1
  • Número de plaquitas
    2
  • Piezas y accesorios
    Conector del refrigerante (PF-0013), tornillo (SM35-088-60), destornillador Torx (DS-T10T)
  • Serie
    Serie Q
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Estilo de portaherramientas
    Q0278

Descripción general

Descripción del fabricante
3211753 BROCA 7/8 INTERCAMBIABLE