Motion
G3X180RG4
Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 15000 rpm
Artículo MI #04851303
No. Fabricante G3X180RG4
Precio1,527.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 15000 rpm
Artículo MI #04851303
No. Fabricante G3X180RG4
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
Precio1,527.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    0.25 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.38 pulg.
  • Longitud total
    14.13 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.70 lb

Detalles

  • Acepta la rueda de esmerilado
    No
  • Consumo de aire en carga
    55.0 cfm
  • Caballos de fuerza
    1.35 CV
  • Número de Upc del fabricante
    663024004128
  • Velocidad máxima
    15000 rpm
  • Estilo acelerador
    Acelerador de palanca
  • UPC_NO
    663024004128

Descripción general

Descripción del fabricante
G3X180RG4 AMOLADORA DE BOQUILLA DE AIRE EXT. 18000RPM
  • Potencia: la Serie G3 Tipo 1 tiene una relación potencia/peso superior que puede utilizar para hacer frente a los trabajos más grandes
  • Fiabilidad: la trituradora de tipo 1 de la serie G3 es una herramienta práctica en la que puede confiar
  • Comodidad: Ergonómica y ligera, la amoladora tipo 1 ofrece un manejo sencillo durante todo el día
  • Durabilidad: capaz de soportar entornos hostiles y caídas repetidas, la serie G3 Tipo 1 puede soportar la prueba del tiempo.

También puede gustarle