Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de entrada de aire3/4 NPT
- Soplado por minuto1250 lpm
- Tamaño del orificio1-3/4 pulg.
- Tamaño del plato de garras1 pulg.
- Tamaño de la entrada3/4 NPT in
- Longitud25 pulg.
- Diámetro interior mínimo de la manguera3/4 pulg.
- Longitud total25 pulg.
- Tamaño del mango1 x 4-1/4 pulg.
- Accidente cerebrovascular6-1/4 pulg.
- Peso de la herramienta40 lb
Detalles
- Consumo real de aire49 cfm a carga
- Consumo de aire49 cfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Número de Upc del fabricante663023014036
- Número de piezas1
- Tipo de mangoHexagonal
Descripción general
- Potencia: la serie PB cuenta con un pistón Power-Strok , que ofrece una salida de alta energía y potencia
- Duraderos y silenciosos: los interruptores de pavimento de la serie PB son lo suficientemente fuertes para los trabajos más difíciles, con silenciadores para reducir la producción de ruido
- Usos: los PB35 rompe pavimentos son ideales para una variedad de proyectos, desde la resuperficialización de la cubierta del puente hasta la demolición general. Ideal para demolición ligera de hormigón
- Mantenimiento: La carcasa de una pieza elimina la necesidad de costosas varillas laterales y resortes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación