Motion
PB35AS8
Disyuntor de pavimento - 6-1/4 pulg. Carrera, 1-3/4 pulg. Orificio, 49 cfm con carga, 1250 lpm
Artículo MI #04851310
No. Fabricante PB35AS8
Price$2,177.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disyuntor de pavimento - 6-1/4 pulg. Carrera, 1-3/4 pulg. Orificio, 49 cfm con carga, 1250 lpm
Artículo MI #04851310
No. Fabricante PB35AS8
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
Price$2,177.56/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la rosca de entrada de aire
    3/4 NPT
  • Soplado por minuto
    1250 lpm
  • Tamaño del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño del plato de garras
    1 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/4 NPT in
  • Longitud
    25 pulg.
  • Diámetro interior mínimo de la manguera
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    25 pulg.
  • Tamaño del mango
    1 x 4-1/4 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    6-1/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    43 lb

Details

  • Consumo real de aire
    49 cfm a carga
  • Consumo de aire
    49 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Número de Upc del fabricante
    663023077413
  • Número de piezas
    1
  • Tipo de mango
    Hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
PB35AS8 INTERRUPTOR DE PAVEMENTOS 1X4-1/4INHEX
  • Potencia: la serie PB cuenta con un pistón Power-Strok , que ofrece una salida de alta energía y potencia
  • Duraderos y silenciosos: los interruptores de pavimento de la serie PB son lo suficientemente fuertes para los trabajos más difíciles, con silenciadores para reducir la producción de ruido
  • Usos: estos rompepavimentos son adecuados para romper hormigón, asfalto y pavimentos de piedra en trabajos de construcción de carreteras; romper grandes rocas en minas, canteras y trabajos de demolición general
  • Mantenimiento: La carcasa de una pieza elimina la necesidad de costosas varillas laterales y resortes