Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras17 mm
- Tamaño de la entrada3/8 NPT
- Longitud total16.38 pulg.
- Accidente cerebrovascular2 pulg.
- Peso de la herramienta15.13 lb
Detalles
- Consumo de aire28 cfm
- Estilo de plato de garrasRonda
- Tipo de servicioTrabajo industrial
- Estilo de mangoCuello de cisne
- Tasa de impacto2300 lpm
- MaterialAluminio
- Tipo de reténCilindro roscado con amortiguador de goma
Descripción general
- Potencia: con una carcasa de aluminio fundido y un mango de cuello de cisne, estas herramientas son tan ergonómicas como potentes y tienen una excelente relación potencia/peso, lo que facilita el manejo
- Durabilidad: estos martillos tienen un extremo frontal de alta resistencia con un cilindro roscado y un retenedor de caucho amortiguado para aumentar la vida útil del acero y del retenedor, para durar mucho tiempo
- Fiabilidad: Con una boquilla larga que permite que la broca gire, puede esperar el mismo resultado cada vez que utilice estos martillos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación