Motion
SS3J5.5GH-WB
Compresor de aire - Hierro fundido, portátil, motor a gasolina, número de etapas: 1, no sin aceite, capacidad del tanque de 8 gal, horizontal, 5-1/2 hp, 135 psi, 11.8 ft3/min
Artículo MI #04851539
No. Fabricante SS3J5.5GH-WB
Precio3,060.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compresor de aire - Hierro fundido, portátil, motor a gasolina, número de etapas: 1, no sin aceite, capacidad del tanque de 8 gal, horizontal, 5-1/2 hp, 135 psi, 11.8 ft3/min
Artículo MI #04851539
No. Fabricante SS3J5.5GH-WB
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
Precio3,060.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    43 pulg.
  • Tamaño de salida
    3/8 pulg.
  • Altura total
    25 pulg.
  • Ancho general
    18 pulg.
  • Peso de la herramienta
    175 lb

Detalles

  • Presión del aire
    135 psi
  • Material del compresor
    Hierro fundido
  • Estilo de accionamiento
    Transmisión por correa
  • ECCN
    EAR99
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor de gasolina
  • Tipo de motor
    Honda
  • Código de armonización
    8414801615
  • Caballos de fuerza
    5-1/2 CV
  • Número de Upc del fabricante
    663023030753
  • Flujo de aire máximo
    11.8 cfm
  • Número de etapas
    1
  • Número de tanques
    2
  • Compresor sin aceite
    No sin aceite
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Nivel de sonido
    76 dB(a)
  • Capacidad del tanque
    8 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Horizontal
  • Material del tanque
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    663023030753

Descripción general

Descripción del fabricante
SS3J5.5GH-WB CARRETILLA DE RUEDA DEL COMPRESOR 5.5

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo