Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 pulg.
- Tamaño de salida3/8 pulg.
- Altura total66 pulg.
- Ancho general23 pulg.
- Peso de la herramienta300 lb
Detalles
- Presión del aire135 psi
- Amperaje14.7 A
- AplicaciónHerramientas accionadas por aire en funcionamiento
- Material del compresorHierro fundido
- Estilo de accionamientoTransmisión por correa
- ECCNEAR99
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Tipo de motorEmerson
- Código de armonización8414801615
- Caballos de fuerza3 CV
- Número de Upc del fabricante663023030715
- Flujo de aire máximo11.3 cfm
- Número de fases motoras1
- Número de etapas1
- Número de tanques1
- Compresor sin aceiteNo sin aceite
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoPortátil
- Velocidad1200 rpm
- Capacidad del tanque60 galones (EE. UU.)
- Configuración del tanqueVertical
- Material del tanqueHierro fundido
- UPC_NO663023030715
- Voltaje230 V