Motion
32321-A
Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 105 mm, diámetro exterior de 225 mm, ancho de 81.5 mm
Artículo MI #04851731
No. Fabricante 32321-A
Precio3,245.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 105 mm, diámetro exterior de 225 mm, ancho de 81.5 mm
Artículo MI #04851731
No. Fabricante 32321-A
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
Su precio$3,245.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Diámetro exterior
    225 mm
  • Ancho general
    81.5 mm

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    323
  • Estándares cumplidos
    DIN ISO 355/DIN 720
  • UPC_NO
    4012801196550

Descripción general

Descripción del fabricante
32321-A
  • Los cojinetes de rodillos cónicos comprenden un anillo exterior e interior con canales cónicos, así como rodillos cónicos en una jaula de ventana. Estos son cojinetes individuales de una sola fila, normalmente de diseño abierto, que por motivos técnicos siempre se ajustan contra un segundo cojinete de rodillos cónicos en una disposición de imagen de espejo. Los cojinetes abiertos no se autorretienen. Como resultado, el anillo interior con los rodillos y la jaula pueden montarse por separado del anillo exterior. Los cojinetes de rodillos cónicos pueden soportar cargas radiales y axiales altas en igual medida. Dependiendo de la disposición, son adecuadas cuando se requiere una guía axial precisa del eje (función de colocación del cojinete), o cuando la disposición del cojinete debe tener una rigidez axial muy alta y funcionar sin holgura o bajo precarga. Los cojinetes de rodillos cónicos están disponibles como:
  • Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera con diseño estándar
  • Rodamientos de rodillos cónicos a juego (montados en pares en disposición en X, O o en tándem, diseño abierto)
  • Rodamientos de rodillos cónicos integrales (montados en pares, sellados en un lado, no separables).

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos