Motion
EH08412
Manguera industrial Manguera industrial - 3/4 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 250 psi, Tipo de manguera de vapor, Material de tubo de clorobutilo, 50.00 pies de longitud
Artículo MI #04851805
No. Fabricante EH08412
Precio12.65 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 3/4 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 250 psi, Tipo de manguera de vapor, Material de tubo de clorobutilo, 50.00 pies de longitud
Artículo MI #04851805
No. Fabricante EH08412

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.65 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -12
  • Peso de la manguera
    31.50 lb/pie
  • Longitud
    50.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    9.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.38 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.315 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    2500 psi
  • Color
    Rayas negras y rojas (bastón Barber)
  • Accesorios compatibles
    Serie EJ
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de manguera
    Manguera de vapor
  • Material del tubo interior
    Clorobutilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EH08412
  • Número de Upc del fabricante
    639789337139
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie EH084
  • Material del tubo
    Clorobutilo
  • Aplicaciones típicas
    Manguera de vapor.
  • UPC_NO
    639789337139
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
EH08412 POSTE DE BARBERO A RAYAS NEGRO/ROJO
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo