Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del salpicadero-16
- Peso de la manguera43.00 lb/pie
- Longitud50.00 pies
- Radio de curvatura mínimo12 pulg.
- Nominal Hose Inner Diameter1 in
- Nominal Hose Outer Diameter1.63 pulg.
- Grosor de la pared0.315 pulg.
Details
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido2500 psi
- ColorRayas negras y rojas (bastón Barber)
- Accesorios compatiblesSerie EJ
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material de la cubiertaGoma EPDM
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de mangueraManguera de vapor
- Material del tubo interiorClorobutilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEH08416
- Número de Upc del fabricante639789337146
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- Material de refuerzoAlambre de acero chapado en latón
- SerieSerie EH084
- Material del tuboGoma de clorobutilo
- Aplicaciones típicasManguera de vapor.
- UPC_NO639789337146
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
EH08416 POSTE DE BARBERO A RAYAS NEGRO/ROJO
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad