Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro42 mm
- En general Ancho9 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6905-2RLD-A COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6905-2RLD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 25 mm con un diámetro exterior de 42 mm y un ancho de 9 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6003
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106946502