Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible4 mm
- Tamaño hexagonal10 mm
- Diámetro total8.7 mm
- Longitud total17.1 mm
- Ángulo de rotación0 °
Detalles
- Material del cuerpoC3604
- Presión de estallido3 MPa
- Nombre corto de la conexión 1Empujar
- Nombre corto de conexión 2ISO
- País de origenJP
- Familia de conexiones de conexiónEmpujar a ISO
- Tipo de conexión de conexión4 hembra a presión a M5x0.8 macho con rosca ISO
- Forma de ajusteRecto
- Tipo de control de flujoNinguna
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento+150 °C (sin congelación)
- Par giratorio máximoAccesorio fijo
- Temperatura mínima de funcionamiento-5 °C (sin congelación)
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +150 °C (sin congelación)
- Puerto/D.E. tubo 1Empujar para conectar de 4 mm
- Puerto/D.E. del tubo 2M5
- Sexo del puertoHembra (puerto 1), macho (puerto 2)
- Material del selloFluoroelastómero
- SerieKQB
Descripción general
- Roscas: M, R, Rc
- Compacto y ligero
- Sin grasa
- Material del tubo aplicable: FEP, PFA, nailon, nailon suave, poliuretano, poliolefina
- Niquelado sin electrodos (piezas de latón)
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable