Motion
LD715-4OP GENE

RAYOVAC
LD715-4OP GENE

Batería recargable - AA, Química: Ni-MH, 1.2 V, Cantidad del paquete: 4
Artículo MI #04851904
No. Fabricante LD715-4OP GENE
Precio5.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RAYOVAC
LD715-4OP GENE

Batería recargable - AA, Química: Ni-MH, 1.2 V, Cantidad del paquete: 4
Artículo MI #04851904
No. Fabricante LD715-4OP GENE
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
Precio5.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Altura
    0.5
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    4
  • Ancho
    2.4

Detalles

  • Capacidad de la batería
    1350 mAh
  • Química de la batería
    Ni-MH
  • Tipo de batería
    Batería recargable
  • Tensión de la batería
    1.2
  • Cantidad del paquete
    4
  • Recargable o desechable
    Recargable

Descripción general

Descripción del fabricante
LD715-4OP RECARGA DE GEN AA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo