Motion
240A11
Rueda dentada de calibre de serie - 240 / 3 pulg., buje A, 11 dientes
Artículo MI #04852013
No. Fabricante 240A11
Precio892.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 240 / 3 pulg., buje A, 11 dientes
Artículo MI #04852013
No. Fabricante 240A11
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
Precio892.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    8.6650 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.0200 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.6480 pulg.
  • Ancho de diente
    1.7380 pulg.
  • Peso
    44.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    240 / 3 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039313102
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039313102

Descripción general

Descripción del fabricante
240A11 1-1/2 SB HT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"