Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total48 pulg.
- Peso18.38 lb
Detalles
- Estilo de mangoAgarre cómodo
- MaterialAluminio
- UPC_NO662679996994
Descripción general
Descripción del fabricante
J848A LLAVE DE TUBO 48" ALUMINIO 6"
- Aluminio ligero para reducir la fatiga laboral
- Longitudes de mango estándar con amplia superficie de agarre para mayor comodidad y manejo con una mano
- La mordaza de acero forjado proporciona una resistencia excepcional
- Las grandes roscas de moleteado y motor proporcionan un ajuste rápido y positivo de la mordaza
- Las marcas de graduación en la mordaza del gancho muestran la apertura aproximada para los tamaños de tubería