Motion
95000506
Broca de longitud Jobber - 5/32 pulg., acero de alta velocidad, canal de 2 pulg., ángulo de punta de 118 °, 3-1/8 pulg. OAL
Artículo MI #04852640
No. Fabricante 95000506
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - 5/32 pulg., acero de alta velocidad, canal de 2 pulg., ángulo de punta de 118 °, 3-1/8 pulg. OAL
Artículo MI #04852640
No. Fabricante 95000506
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    5/32 in
  • Flute Length  
    2 in
  • Overall Length  
    3-1/8 in

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M7
  • Canales parabólicos
    No
  • Point Angle  
    118 °
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
95000506 BROCA 5/32 LONGITUD DEL TRABAJADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron