Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca#31
- Longitud del canal7/8 pulg.
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Diámetro del mango#31
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM42
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Tipo de mangoRedondo liso
- Dirección en espiralEspiral derecha