Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size9/64 in
- Flute Length1-3/4 in
- Overall Length2-7/8 in
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Calidad del materialM42
- Canales parabólicosNo
- Point Angle135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Tipo de mangoRedondo liso
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
95004206 BROCA 9/64 LONGITUD DEL TRABAJADOR