Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cabezal de la cámara9 mm
- Tamaño de la pantalla3-1/2 pulg.
- Longitud del cable de la sonda3 pies
Detalles
- Baterías incluidasLas baterías se venden por separado
- Tipo de bateríaIón de litio de 12 V
- Resolución de pantalla320 x 480
- Características y beneficios• Pantalla inalámbrica extraíble para facilitar la visualización en zonas estrechas• Captura de fotos y vídeos en tarjeta micro SD para facilitar la documentación (la tarjeta micro SD se vende por separado)• Accesorios de gancho, imán y espejo incluidos para facilitar la recuperación• Capacidad de zoom de 3x para mejorar la visibilidad• Pantalla de 3.5" para mejorar la visibilidad
- Cable impermeableResistente al agua
Descripción general
Descripción del fabricante
KIT DE CÁMARA DE INSPECCIÓN DCT411S1 12V 9MM
- Pantalla inalámbrica extraíble para facilitar la visualización en zonas estrechas
- Captura de fotos y vídeos en una tarjeta micro SD para facilitar la documentación (la tarjeta micro SD se vende por separado)
- Se incluyen accesorios de gancho, imán y espejo para facilitar la recuperación
- Capacidad de zoom 3x para una mejor visibilidad
- Pantalla de 3.5" para una mayor visibilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad