Motion
NNU 4928 B/SPW33

SKF
NNU 4928 B/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - Rectos, 140 mm D.I., 190 mm D.E., 50 mm Ancho, CN Espacio interior
Artículo MI #04854135
No. Fabricante NNU 4928 B/SPW33
Precio4,347.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NNU 4928 B/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - Rectos, 140 mm D.I., 190 mm D.E., 50 mm Ancho, CN Espacio interior
Artículo MI #04854135
No. Fabricante NNU 4928 B/SPW33
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
Su precio$4,347.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Peso
    9.63 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 5
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo interior, (2) Bridas en anillo exterior
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577115843
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    4000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    4500 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    49
  • UPC_NO
    7316577115843

Descripción general

Descripción del fabricante
NNU4928B/SP W33 BRG