Motion
TAL05-2A10-8

Duff-Norton
TAL05-2A10-8

Capacidad de Carga de 500 lb Serie TAL, Tensión de Corriente Alternativa (CA) de 220 V y 8 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #04854193
No. Fabricante TAL05-2A10-8
Precio1,872.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
TAL05-2A10-8

Capacidad de Carga de 500 lb Serie TAL, Tensión de Corriente Alternativa (CA) de 220 V y 8 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #04854193
No. Fabricante TAL05-2A10-8
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
Precio1,872.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10.00 pulg.
  • Longitud
    19.00 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    8 pulg.
  • Ancho
    7.00 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    <lt/>p<gt/>DUFF-NORTON ® TAL05-2A10-8, actuador lineal serie TAL, capacidad de 500 lb, 220 CA, interruptor de límite, 8 pulg. Ictus<lt/>/p<gt/>
  • Capacidad de carga dinámica
    500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Voltaje de entrada
    220 V
  • Interruptores de límite
    Opcional
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    TAL
  • Capacidad de carga estática
    500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TAL05-2A10-8 ACTUADOR
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en entornos difíciles
  • Tubo de traducción de acero con revestimiento de cromato de zinc
  • Carcasa de aluminio resistente a la corrosión
  • Protección contra sobrecarga térmica con restablecimiento automático