Motion
5407JF25A MONTAJE DE BRIDA

FALK
5407JF25A FLANGE MOUNT

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5407, 25:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 2.5000 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #04855025
No. Fabricante 5407JF25A FLANGE MOUNT
Price$27,949.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
5407JF25A FLANGE MOUNT

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5407, 25:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 2.5000 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #04855025
No. Fabricante 5407JF25A FLANGE MOUNT
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
Su precio$27,949.99/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño Agma
    5407
  • Dimensiones de la carcasa
    17.76 x 8.3 x 23.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    23.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    17.76 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.3 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5407
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Relación nominal
    25:1
  • Peso
    738.10 lb

Details

  • Relación real
    25:1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5407JF25A Montaje en brida
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5407JF
  • UPC_NO
    782934268960

Descripción general

Descripción del fabricante
5407JF25A MONTAJE DE BRIDA 0794396