Motion
1020T31/35 BÚBLICO DEL EJE .7500 SIN STK 3/16

FALK
1020T31/35 SHAFT HUB .7500 NON-STK 3/16

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1020T Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de chaveta, 0.7500 pulg. de diámetro de orificio, 1.38 (eje Hub-T35) pulg., 1.38 (T31) pulg., 1.88 (T-Hub-T35) pulg. de longitud a través del orificio
Artículo MI #04855027
No. Fabricante 1020T31/35 SHAFT HUB .7500 NON-STK 3/16
Precio222.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1020T31/35 SHAFT HUB .7500 NON-STK 3/16

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1020T Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de chaveta, 0.7500 pulg. de diámetro de orificio, 1.38 (eje Hub-T35) pulg., 1.38 (T31) pulg., 1.88 (T-Hub-T35) pulg. de longitud a través del orificio
Artículo MI #04855027
No. Fabricante 1020T31/35 SHAFT HUB .7500 NON-STK 3/16
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
Su precio$222.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1020T31/35
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020T
  • Distancia entre ejes
    1.78 a 4.03 (T35) pulg., 3-1/2 a 8 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.38 (eje Hub-T35) pulg., 1.38 (T31) pulg., 1.88 (T-Hub-T35) pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0625 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    2.44 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.73 CV
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934148088
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T31, T35
  • Capacidad de par
    460 pulg.
  • UPC_NO
    782934148088

Descripción general

Descripción del fabricante
1020T31/35 BÚBLICO DEL EJE .7500 SIN STK 3/16

También puede gustarle