Motion
VV5Q41-07C10T0

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q41-07C10T0

MFLD, ENCHUFADO, VQ4000
Artículo MI #04855099
No. Fabricante VV5Q41-07C10T0
Precio332.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q41-07C10T0

MFLD, ENCHUFADO, VQ4000
Artículo MI #04855099
No. Fabricante VV5Q41-07C10T0
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
Precio332.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    130 mm
  • Longitud total
    251 mm
  • Ancho general
    163 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQ4000
  • Puerto(s) del colector
    10 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    7
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +220 psi
  • Serie
    VQ
  • Tipo de cableado
    Bloque de terminales

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5Q41-07C10T0 COLECTOR

También puede gustarle