Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.6875 pulg.
- Diámetro interior1.6875 pulg.
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro2.1875 pulg.
- En general Longitud4.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAprobado por USDA H-1;autolubricante
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- Tipo de casquilloManga lisa
- DescripciónCojinetes de manguito ECO (plano) de bronce SAE 841
- Tolerancia de longitud+/-0.010 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905223259
- MaterialBronce
- Especificación del materialSAE 841 Bronce Eco
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 oF
- Tolerancia del diámetro exterior2.1910 in-2.1925 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Serie841 ECO
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosASTM B438 Grado 1 Tipo II
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905223259
Descripción general
- La gama SAE 841 se ha ampliado aún más para la industria alimentaria con la gama Bunting 841 ECO .
- Esta gama de rodamientos le ofrece la ventaja de contar con la aprobación USDA H-1.