Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bolsa7.06 pulg.
- Longitud de la bolsa16.50 pulg.
Details
- Material de la bolsaFieltro - Polipropileno
- Clasificación de micras50 μm
- Tipo de costuraCosido
- Estilo de anillo superiorAnillo de polipropileno
Descripción general
Descripción del fabricante
GPO50P1PP FILTROS
- Clasificaciones de micras de 1 a 200
- Amplia compatibilidad química
- Medios de caída de flujo alto/baja presión
- Construcción cosida
- Manipulación estándar en todas las bolsas
- Opción de anillos de cierre a presión de acero o plástico moldeado
- Clasificaciones de temperatura a 275°F (PE con acero inoxidable, SS o anillo de sello en V) y 425°F (HT con acero inoxidable o anillo SS)