Motion
K10X14X13-TV

INA (SCHAEFFLER)
K10X14X13-TV

Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 10 mm, 14 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04855155
No. Fabricante K10X14X13-TV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
K10X14X13-TV

Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 10 mm, 14 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04855155
No. Fabricante K10X14X13-TV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    14 mm
  • En general Ancho  
    13 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El conjunto de rodillo de aguja y caja K10X14X13-TV tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 14 mm y un ancho total de 13 mm con un tipo de cierre abierto, lo que lo hace ideal para maquinaria de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802276312
  • RPM Máx.
    29000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    8400 N
  • UPC_NO
    4012802276312

Descripción general

Descripción del fabricante
K10X14X13-TV/0-2